SMC
ファインロックシリンダ CLG1L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
380
380
380
250
310
200
400
125
150
300
410
420
430
440
450
500
560
600
50
100
470
550
700
750
760
800
チューブ内径(Φmm)
25
25
32
40
20
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
(E) スプリングロック (排気ロック)
(D) スプリング・空気圧併用ロック
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53805945
品番
CLG1LA25-380-E
参考基準価格(税別)
¥41,910
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
380
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
CADデータダウンロード