CLG1LN40-700-D ファインロックシリンダ CLG1L SMC 53806243

ファインロックシリンダ CLG1L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)700
700
250
500
600
100
550
750
800
310
380
200
300
400
410
420
430
440
450
560
125
150
50
470
760
チューブ内径(Φmm)40
作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック
内容量1個注文コード53806243品番CLG1LN40-700-D
参考基準価格(税別)¥52,090販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)700タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする