CLK2A63-50-F ロック付クランプシリンダ CLK2A SMC 53807257

ロック付クランプシリンダ CLK2A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)50ポートねじの種類(-) Rc1/4注文コード53807257品番CLK2A63-50-F
参考基準価格(税別)¥37,460販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)50ポートの向き(-)上ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(-) Rc1/4バイパス配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする