曜日別特売
CLK2GA32-75-B ロック付クランプシリンダ CLK2GA3 SMC 53807503

ロック付クランプシリンダ CLK2GA3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75ポートねじの種類(-) Rc1/4注文コード53807503品番CLK2GA32-75-B
参考基準価格(税別)¥25,910販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・標準磁石内蔵形
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートの向き(-)上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする