曜日別特売
CLK2GA32TN-150Y-F ロック付クランプシリンダ CLK2GA3 SMC 53807607

ロック付クランプシリンダ CLK2GA3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150ポートねじの種類(TN) NPT1/4注文コード53807607品番CLK2GA32TN-150Y-F
参考基準価格(税別)¥28,990販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・標準磁石内蔵形
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートの向き(-)上ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(TN) NPT1/4バイパス配管先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする