コンドーテック
パイプ式ターンバックル J&J
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53807785
品番
11102JJ05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
質量(kg)
0.07
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
40
ねじ径
M5
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
120
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
9.5
寸法L2(mm)
66
使用荷重(tf)
0.1
使用荷重(kN)
0.98