CLK2GA40-100YAB-B-P4DWL ロック付クランプシリンダ CLK2GA4 SMC 53807844

ロック付クランプシリンダ CLK2GA4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rc仕様(B) リミットスイッチ取付台注文コード53807844品番CLK2GA40-100YAB-B-P4DWL
参考基準価格(税別)¥47,410販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

・標準磁石内蔵形
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動仕様(B) リミットスイッチ取付台タイプ(G) 標準磁石内蔵形リード線(m)(L) 3ポートの向き(-)上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P4DW + スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする