曜日別特売
D1SU19-18 歩道用 圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラ ダイクレ 53810427

 

D1SU19-18 歩道用 圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラ ダイクレ 53810427
D1SU19-18 歩道用 圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラ ダイクレ 53810427
D1SU19-18 歩道用 圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラ ダイクレ 53810427

圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
溝幅(mm)180
長さ(mm)225
内容量1枚注文コード53810427品番D1SU19-18 歩道用
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。

用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など長さ(mm)225溝幅(mm)180種類U字溝ピッチ細目材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)997質量(kg)9高さ(mm)19ピッチ(mm)(クロスバー)10耐荷重歩道用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする