※この画像はゴムなしになります。
ダイクレ
圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 並目DグリップDZゴム付
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
22日以内出荷とは
溝幅(mm)
400
300
400
500
600
700
高さ(mm)
75
55
75
90
50
60
44
65
25
32
38
長さ(mm)
530
430
530
630
730
830
幅(mm)
501
995
501
955
485
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53814986
品番
D5MK75CB53 T-25
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
国土交通省用のかさあげスチールグレーチングです。
用途
工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
長さ(mm)
530
溝幅(mm)
400
種類
かさあげ
ピッチ
並目
材質
スチール溶融亜鉛めっき
幅(mm)
501
質量(kg)
31
高さ(mm)
75
仕様
騒音低減ゴム付
ピッチ(mm)
(クロスバー)50
全高(mm)
120
耐荷重
T-25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません