曜日別特売
CLK2PA40-125Y-F-P74LS ロック付クランプシリンダ CLK2P SMC 53819175

ロック付クランプシリンダ CLK2P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)125ポートねじの種類(-) Rc注文コード53819175品番CLK2PA40-125Y-F-P74LS
参考基準価格(税別)¥42,350販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・強力磁石内蔵形
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125タイプ(P) 強力磁石内蔵形リード線(m)(L) 3ポートの向き(-)上ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P74 + スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付バイパス配管先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする