曜日別特売
CLK2PA40-125YL-B ロック付クランプシリンダ CLK2P SMC 53819202

ロック付クランプシリンダ CLK2P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)125ポートねじの種類(-) Rc注文コード53819202品番CLK2PA40-125YL-B
参考基準価格(税別)¥36,030販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・強力磁石内蔵形
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様(L) フート形ストローク(mm)125タイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートの向き(-)上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし + スイッチ取付ロッドなし先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする