曜日別特売
CLKQGC32-178RAH-X2082 ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形 CLKQG SMC 53826071

ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形 CLKQG

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32注文コード53826071品番CLKQGC32-178RAH-X2082
参考基準価格(税別)¥93,670販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

・クランプと位置決めが同時。
・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(L) ロック付クランプ高さ(mm)100クランプ位置(mm)(H) HIGH合成シンボルX2082取付面位置(C) ポート面から180°(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする