大洋製器工業
2本吊 インカリフティングスリングⅣ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
全長(m)
1.5
1
1.5
2
使用荷重(t)
3.2
1
2
3.2
5
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53827884
品番
2ILSJ3.2TX1.5
参考基準価格(税別)
¥68,060
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途
建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別
2本吊
使用荷重(t)
3.2
リフティングスリング幅(mm)
50
全長(m)
1.5
仕様
リング3.2t用、フック2t用
質量(kg)
5.43
安全率
6
RoHS指令(10物質対応)
対応