曜日別特売
2ILSJ3.2TX1 2本吊 インカリフティングスリングⅣ 大洋製器工業 53827936

2本吊 インカリフティングスリングⅣ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(m)1
使用荷重(t)3.2
内容量1セット注文コード53827936品番2ILSJ3.2TX1
参考基準価格(税別)¥61,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。

用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊使用荷重(t)3.2リフティングスリング幅(mm)50全長(m)1仕様リング3.2t用、フック2t用質量(kg)5.09安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする