曜日別特売
2ILSJ1TX1.5 2本吊 インカリフティングスリングⅣ 大洋製器工業 53827997

2本吊 インカリフティングスリングⅣ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(m)1.5
使用荷重(t)1
内容量1セット注文コード53827997品番2ILSJ1TX1.5
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。

用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊使用荷重(t)1リフティングスリング幅(mm)25全長(m)1.5仕様リング1.25t用、フック0.63t用質量(kg)1.81安全率6アズワン品番64-8362-99RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする