曜日別特売
CLM2B20-120-E ファインロックシリンダ CLM2B SMC 53828616

ファインロックシリンダ CLM2B

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)120
チューブ内径(Φmm)20
作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)
内容量1個注文コード53828616品番CLM2B20-120-E
参考基準価格(税別)¥32,780販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)20作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)120タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする