SMC
ファインロックシリンダ CLM2B
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
110
120
150
20
55
100
110
200
450
250
325
350
400
500
50
225
40
115
チューブ内径(Φmm)
25
20
25
32
40
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
(E) スプリングロック (排気ロック)
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
(D) スプリング・空気圧併用ロック
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53828677
品番
CLM2B25-110-D
参考基準価格(税別)
¥36,360
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
ストローク(mm)
110
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード