日本ノート
コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(20枚)
1袋(20枚)
1パック(20枚)
坪量(g/m
2
)
80
80
75
色
くろ
くろ
くろ
あか
さくら
レモン
アイボリー
そらいろ
みずいろ
うぐいす
わかくさ
蛍光ピンク
だいだい
うすだいだい
ピンク
ふじいろ
やまぶき
きいろ
カナリア
クリーム
みどり
蛍光グリーン
蛍光レッド
しろ
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
53829379
品番
CPC22
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥262
販売価格(税別)
¥
238
バスケットに入れる
色が選べるコピー用紙
用途
カラーペーパー
枚数
20
色
くろ
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
80