SMC
ファインロックシリンダ CLM2L
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
350
100
150
200
25
75
175
350
310
320
330
360
380
390
250
440
450
チューブ内径(Φmm)
25
20
25
32
40
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
(D) スプリング・空気圧併用ロック
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
(E) スプリングロック (排気ロック)
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53829474
品番
CLM2L25-350-E
参考基準価格(税別)
¥39,330
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
350
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード