SMC
ファインロックシリンダ CLM2T
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
50
75
200
105
チューブ内径(Φmm)
25
25
32
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53829614
品番
CLM2T25-75J-E
参考基準価格(税別)
¥41,860
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
75
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード