SMC
ファインロックシリンダ CLM2T
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
50
75
200
105
チューブ内径(Φmm)
32
25
32
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53829623
品番
CLM2T32-200-E
参考基準価格(税別)
¥39,550
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
200
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード