SMC
ファインロックシリンダ CLM2T
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
105
50
75
200
105
チューブ内径(Φmm)
40
25
32
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53829632
品番
CLM2T40-105-E
参考基準価格(税別)
¥44,440
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
105
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード