曜日別特売
CLQA50TF-100D-B ロック付薄形シリンダ CLQA5 SMC 53830217

ロック付薄形シリンダ CLQA5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100ポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(B) 後退方向ロック注文コード53830217品番CLQA50TF-100D-B
参考基準価格(税別)¥26,510販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする