曜日別特売
CLQB100-50DM-B-XC35 ロック付薄形シリンダ CLQB1 SMC 53830603

ロック付薄形シリンダ CLQB1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロック注文コード53830603品番CLQB100-50DM-B-XC35
参考基準価格(税別)¥63,140販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする