BE00003 サインマット クリーンテックス・ジャパン 53830779

BE00003 サインマット クリーンテックス・ジャパン 53830779
BE00003 サインマット クリーンテックス・ジャパン 53830779
BE00003 サインマット クリーンテックス・ジャパン 53830779

サインマット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1枚オレンジ文字内容立入禁止注文コード53830779品番BE00003
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

サインマットは高い視認性で注意喚起や誘導を促すマットです。
表面には、耐久性の高いナイロン糸をを使用しているため、色落ち・色褪せに強く、長時間お使い頂けます。
また裏面には柔軟性の高いラバーを採用。ズレ・タクレが発生しにくい設計です。

用途注意喚起・標識厚さ(mm)約6オレンジ材質表:ナイロン、裏:NBR(特殊合成ゴム)寸法(cm)75×90文字内容立入禁止アズワン品番64-1204-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする