XFY-24JDK8/85 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDK8) Panasonic(パナソニック) 53831619

天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDK8)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はセット内容など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
本体FY-24JDK8+ルーバーFY-24L85の組合せ
注文コード
53831619
品番
XFY-24JDK8/85
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子

セット内容
本体FY-24JDK8+ルーバーFY-24L85の組合せ
材質(本体)
樹脂
方式
ダクト式
適合場所
浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
消費電力(W)(50/60Hz)
0.07/0.06(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)
100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
6.8/4.2
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
埋め込み寸法(mm)
240角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
100/75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする