Panasonic(パナソニック)
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDK8)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
本体FY-24JDK8+ルーバーFY-24L26の組合せ
注文コード
53831689
品番
XFY-24JDK8/26
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
セット内容
本体FY-24JDK8+ルーバーFY-24L26の組合せ
材質(本体)
樹脂
方式
ダクト式
適合場所
浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
消費電力(W)(50/60Hz)
0.07/0.06(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)
100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
6.8/4.2
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
埋め込み寸法(mm)
240角
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
100/75