SMC
ロック付シリンダ CLSC1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
900
チューブ内径(Φmm)
125
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
53833236
品番
CLSC125-900
参考基準価格(税別)
¥189,260
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
900
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード