SMC
ロック付シリンダ CLSC1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
125
ポートねじの種類
(TN) NPT
注文コード
53833245
品番
CLSC125TN-100
参考基準価格(税別)
¥152,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TN) NPT
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード