曜日別特売
CLSC160TN-300-D ロック付シリンダ CLSC1 SMC 53833421

ロック付シリンダ CLSC1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)160ポートねじの種類(TN) NPT注文コード53833421品番CLSC160TN-300-D
参考基準価格(税別)¥234,580販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPTストローク(mm)300クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする