曜日別特売
EA-DTC250D1 気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER アースブロー 53833597

EA-DTC250D1 気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER アースブロー 53833597
EA-DTC250D1 気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER アースブロー 53833597

気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード53833597品番EA-DTC250D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。

用途
環境改善・熱中症対策に。
電源(V)三相200消費電力(kW)(50/60Hz)0.9/0.9付属品給水用ニップル、専用リモコン、キャスター付架台仕様冷風能力:348m2トラスコ品番161-1177タイプ上吹き出し用ダクト、キャスター架台付寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:1800×1080×1080電源コード(m)2.5フィルター冷却:特殊バージンパルプ水タンク容量(L)20外装PE標準消費電力料金(円/h)11.8
注意
※ダクト、電気、給水工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする