曜日別特売
CLSD200-450 ロック付シリンダ CLSD2 SMC 53833911

ロック付シリンダ CLSD2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450チューブ内径(Φmm)200ポートねじの種類(-) Rc注文コード53833911品番CLSD200-450
参考基準価格(税別)¥372,300販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)450クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする