SMC
ロック付シリンダ CLSF1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
175
175
175
1000
1100
210
270
300
450
500
650
925
1150
125
200
370
470
75
1300
1400
150
250
350
400
405
1200
520
チューブ内径(Φmm)
125
125
140
160
180
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53834024
品番
CLSF125-175
参考基準価格(税別)
¥156,920
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード