SMC
ロック付シリンダ CLSF1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
270
270
270
1000
1100
175
210
300
450
500
650
925
1150
125
200
370
470
75
1300
1400
150
250
350
400
405
1200
520
チューブ内径(Φmm)
125
125
140
160
180
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53834042
品番
CLSF125-270
参考基準価格(税別)
¥161,540
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
270
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード