曜日別特売
CLSF125-450-DM9BL ロック付シリンダ CLSF1 SMC 53834067

ロック付シリンダ CLSF1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)450
450
1000
1100
175
210
270
300
500
650
925
1150
125
200
370
470
75
1300
1400
150
250
350
400
405
1200
520
チューブ内径(Φmm)125
内容量1個注文コード53834067品番CLSF125-450-DM9BL
参考基準価格(税別)¥173,910販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)450クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵ロックユニット部オートスイッチM9Bロックユニット部リード線(m)(L) 3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする