曜日別特売
CLSF140-1150 ロック付シリンダ CLSF1 SMC 53834112

ロック付シリンダ CLSF1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)1150
1150
1100
650
125
200
370
470
75
1000
175
210
270
300
450
500
925
1300
1400
150
250
350
400
405
1200
520
チューブ内径(Φmm)140
内容量1個注文コード53834112品番CLSF140-1150
参考基準価格(税別)¥237,710販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)1150クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする