SMC
ロック付シリンダ CLSF1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
ストローク(mm)
1300
1300
1300
1100
175
300
500
1150
200
470
75
1400
150
250
350
400
405
1000
210
270
450
650
925
125
370
1200
520
チューブ内径(Φmm)
160
125
140
160
180
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53834207
品番
CLSF160-1300
参考基準価格(税別)
¥293,100
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1300
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200