曜日別特売
CLSF160-1400 ロック付シリンダ CLSF1 SMC 53834216

ロック付シリンダ CLSF1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)1400
1400
1100
175
300
500
1150
200
470
75
1300
150
250
350
400
405
1000
210
270
450
650
925
125
370
1200
520
チューブ内径(Φmm)160
内容量1個注文コード53834216品番CLSF160-1400
参考基準価格(税別)¥299,040販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)1400クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする