曜日別特売
CLSF180-150 ロック付シリンダ CLSF1 SMC 53834365

ロック付シリンダ CLSF1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ストローク(mm)150
150
1000
1300
1200
520
1100
175
210
270
300
450
500
650
925
1150
125
200
370
470
75
1400
250
350
400
405
チューブ内径(Φmm)180
内容量1個注文コード53834365品番CLSF180-150
参考基準価格(税別)¥299,370販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする