SMC
ロック付シリンダ CLSF2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
960
チューブ内径(Φmm)
200
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
53834584
品番
CLSF200-960-D
参考基準価格(税別)
¥433,130
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
960
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード