SMC
ロック付シリンダ CLSG1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポートねじの種類・ストローク
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
400
注文コード
53835153
品番
CLSG180-400
参考基準価格(税別)
¥327,690
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)
180
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
400
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
CADデータダウンロード