※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、グレーチング蓋のみの商品です(受枠は別途となります)
カネソウ
ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま6mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
溝幅(mm)
250
100
150
200
250
300
幅(mm)
ピット:250
ピット:100
ピット:150
ピット:200
ピット:250
ピット:300
寸法W(mm)
300
150
200
250
300
350
質量(kg)
2.9
2.1
2.6
2.9
3.7
4
1.7
2.5
3.4
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53835514
品番
ZR-H-15 300×500×15
参考基準価格(税別)
¥18,450
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ステンレス製プレーンタイプ
材質
メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
長さ(mm)
498
幅(mm)
ピット:250
質量(kg)
2.9
ピッチ
細目
種類
みぞぶた
溝幅(mm)
250
寸法W(mm)
300
呼称
300×500×15
すきま(mm)
6
等分布荷重(kN/m
2
)
3500
適合荷重
歩行用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません