※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、グレーチング蓋のみの商品です(受枠は別途となります)
カネソウ
ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
溝幅(mm)
150
100
150
200
250
300
幅(mm)
ピット:150
ピット:100
ピット:150
ピット:200
ピット:250
ピット:300
寸法W(mm)
200
150
200
250
300
350
質量(kg)
3.5
2.7
3.5
4.3
5.2
6
2.3
3
3.7
4.5
5.1
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53836126
品番
DQ-W-A-20 200×500×20
参考基準価格(税別)
¥35,150
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(デルタ模様)
長さ(mm)
499
溝幅(mm)
150
種類
みぞぶた
ピッチ
細目
適合荷重
歩行用
呼称
200×500×20
等分布荷重(kN/m
2
)
3500
幅(mm)
ピット:150
寸法W(mm)
200
すきま(mm)
6
質量(kg)
3.5
材質
メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません