曜日別特売
DQ-W-A-15 300×500×15 ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) カネソウ 53836239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、グレーチング蓋のみの商品です(受枠は別途となります)

DQ-W-A-15 300×500×15 ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) カネソウ 53836239
DQ-W-A-15 300×500×15 ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) カネソウ 53836239
DQ-W-A-15 300×500×15 ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) カネソウ 53836239

ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
溝幅(mm)250
幅(mm)ピット:250
寸法W(mm)300
質量(kg)4.5
内容量1枚注文コード53836239品番DQ-W-A-15 300×500×15
参考基準価格(税別)¥44,150販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(デルタ模様)

長さ(mm)499溝幅(mm)250種類みぞぶたピッチ細目適合荷重歩行用呼称300×500×15等分布荷重(kN/m2)3500幅(mm)ピット:250寸法W(mm)300すきま(mm)6質量(kg)4.5材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする