※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、グレーチング蓋のみの商品です(受枠は別途となります)
カネソウ
アルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
溝幅(mm)
150
150
200
250
300
幅(mm)
ピット:150
ピット:150
ピット:200
ピット:250
ピット:300
寸法W(mm)
200
200
250
300
350
ピッチ(mm)
22
30
22
15
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53836799
品番
AMQ 200×1000×30 P=22
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
アルミニウム製ノンスリップタイプ
溝幅(mm)
150
適合荷重
歩行用
長さ(mm)
996
種類
みぞぶた
ピッチ(mm)
22
呼称
200×1000×30
等分布荷重(kN/m
2
)
3500
幅(mm)
ピット:150
寸法W(mm)
200
質量(kg)
2.3
材質/仕上
メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません