※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 都営住宅型CDます用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
寸法a(mm)
370
370
430
520
570
670
マス目寸法(mm)
CDます:300
CDます:300
CDます:360
CDます:450
CDます:500
CDます:600
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53837343
品番
QSCD300
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用
種類
ますぶた
ピッチ
細目
適合荷重
T-2
呼称
300
寸法a(mm)
370
寸法b(mm)
367
寸法h(mm)
25
寸法H(mm)
50
質量(kg)
9.2/枚
材質/仕上
グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
マス目寸法(mm)
CDます:300
桝内径(mm)
300×300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません