カネソウ
スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
溝幅(mm)
240
150
180
200
240
300
360
450
寸法a(mm)
230
140
170
190
230
290
350
440
寸法h(mm)
32
25
32
44
50
55
38
19
適合荷重
T-6
T-14
T-6
T-2
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53837876
品番
HSHU2432
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)
995
溝幅(mm)
240
種類
U字溝
ピッチ(mm)
30
適合荷重
T-6
呼称
2432
寸法A(mm)
300
寸法a(mm)
230
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
32
質量(kg)
13.7
材質/仕上
グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません