カネソウ
スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
溝幅(mm)
150
150
180
200
240
300
360
450
寸法a(mm)
140
140
170
190
230
290
350
440
寸法h(mm)
19
25
32
44
50
55
38
19
適合荷重
T-2
T-14
T-6
T-2
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53837919
品番
HSHU1519
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)
995
溝幅(mm)
150
種類
U字溝
ピッチ(mm)
30
適合荷重
T-2
呼称
1519
寸法A(mm)
210
寸法a(mm)
140
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
19
質量(kg)
9.2
材質/仕上
グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません