※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
溝幅(mm)
450
150
180
200
240
300
360
450
寸法a(mm)
440
140
170
190
230
290
350
440
寸法h(mm)
50
25
32
44
50
55
38
19
適合荷重
T-6
T-14
T-6
T-2
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53838113
品番
HSHU-P4550
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)
995
溝幅(mm)
450
種類
U字溝
ピッチ(mm)
35.3
適合荷重
T-6
呼称
4550
寸法A(mm)
528
寸法a(mm)
440
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
50
質量(kg)
35.6
材質/仕上
グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません