※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
スチール製グレーチング 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1枚
溝幅(mm)
180
長さ(mm)
997
注文コード
53838874
品番
QXHU-P1819
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・長さ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
適合荷重
T-6
ピッチ
細目
長さ(mm)
997
溝幅(mm)
180
種類
U字溝
ピッチ(mm)
12.5
呼称
1819
寸法A(mm)
224
寸法a(mm)
170
寸法b(mm)
997
寸法h(mm)
19
質量(kg)
9
材質/仕上
グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません